YOKOHAMA(横浜ゴム)
【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03CK
【タイヤ性能】:
コンパクトミニバン、軽ハイトワゴン専用タイヤ
静粛性の向上
摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現
用途
サマータイヤ
本数
4本
タイヤタイプ
YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03CK
内容量
1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63637886
155/65R14 75H
155/65R14 75H
155
14
65
軽自動車
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63637895
165/55R15 75V
165/55R15 75V
165
15
55
軽自動車
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63637904
165/60R14 75H
165/60R14 75H
165
14
60
軽自動車
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63637920
165/60R15 77H
165/60R15 77H
165
15
60
軽自動車
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63637929
165/65R14 79S
165/65R14 79S
165
14
65
乗用車
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63637938
165/65R15 81S
165/65R15 81S
165
15
65
乗用車
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000