YOKOHAMA(横浜ゴム)
【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03
【タイヤ性能】:
さらに長持ち、ますます快適なミニバン専用タイヤ
静粛性の向上とミニバンだからこその配慮
摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現
用途
サマータイヤ
本数
4本
タイヤタイプ
YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03
適合ボディタイプ
乗用車
内容量
1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63637825
185/65R15 88H
185/65R15 88H
185
15
65
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63637834
195/60R16 89V
195/60R16 89V
195
16
60
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63637850
195/65R15 91H
195/65R15 91H
195
15
65
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63637859
205/55R16 91W
205/55R16 91W
205
16
55
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63637868
205/55R17 95V
205/55R17 95V
205
17
55
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63637877
205/60R16 96H
205/60R16 96H
205
16
60
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000