曜日別特売

【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) PROXES CL1 SUV

【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  PROXES CL1 SUV - TOYO TIRES【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  PROXES CL1 SUV - TOYO TIRES

【タイヤ性能】:
上質な静粛性・室内空間を楽しめるSUV専用低燃費タイヤ。
ウェット・摩耗性能がさらに向上
ふらつきにくく安定した走り
ロングライフで経済的

用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) PROXES CL1 SUV適合ボディタイプ乗用車内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63637256175/80R16 91S175/80R16 91S1751680
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63637265205/55R17 91V205/55R17 91V2051755
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63637274215/55R17 94V215/55R17 94V2151755
オープン
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63637290215/70R16 100H215/70R16 100H2151670
オープン
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63637299235/65R18 106H235/65R18 106H2351865
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする