【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE #1 NASCAR

【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EAGLE #1 NASCAR - Goodyear

【タイヤ性能】:
低車外音タイヤ。
アメリカレーシングイメージのホワイトレターはそのままに、好評の「EAGLE RV-S ECO」パターンを踏襲したトレッドデザインを採用し、車検への適合(荷重指数クリア)はもちろん、1BOX特有の問題(ふらつき感や編摩耗)にも対応した第2世代 「EAGLE #1 NASCAR」登場。

用途バン用サマータイヤ本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE #1 NASCARタイヤ幅(mm)215適合ボディタイプ商用車・バン内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※ ホワイトレターを保護するため、メーカーから出荷する際に 保護剤を塗布しています。 保護剤を除去するときは、サイドウォール全体に水もしくは ぬるま湯をかけ、スポンジやウエス等で擦り取ってください。 高圧洗浄機を使用する場合はタイヤ表面に傷をつける 可能性が有りますのでご注意ください。
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63637956215/60R17 C109/107R215/60R17 C109/107R1760
139,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63637965215/65R16 C109/107R215/65R16 C109/107R1665
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする