曜日別特売

デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ

デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ - クローネデジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ - クローネデジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ - クローネデジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ - クローネ

測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。
測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。
専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。

用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。仕様●子機最大数:4台材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)表示フル4桁LCD表示その他の機能ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)通信距離見通し約20m(電波障害のない環境下)RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)無線:2.4内容量1個
注意
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63658360KDM30α-35kPaG-B-BL-T0.035(ゲージ圧)
77,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
63658369KDM30α-100kPaG-B-BL-T0.1(ゲージ圧)
77,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
63658378KDM30α-500kPaG-B-BL-T0.5(ゲージ圧)
77,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
63658387KDM30α-1MPaG-B-BL-T1(ゲージ圧)
77,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
63658396KDM30α-5MPaG-B-BL-T5(ゲージ圧)
77,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
63658405KDM30α-10MPaG-B-BL-T10(ゲージ圧)
77,000
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
63658414KDM30α-35MPaG-B-BL-T35(ゲージ圧)
77,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
63658430KDM30α-70MPaG-B-BL-T70(ゲージ圧)
77,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
63658439KDM30α-100kPaA-B-BL-T0.1(絶対圧)
77,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63658448KDM30α-200kPaA-B-BL-T0.2(絶対圧)
77,000
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
63658457KDM30α-500kPaC-B-BL-T-0.1~0.5(連成圧)
79,000
78,980
86,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
63658466KDM30α-100kPaC-B-BL-T-0.1~0.1(連成圧)
79,000
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63658475KDM30α-1MPaC-B-BL-T-0.1~1(連成圧)
79,000
78,980
86,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする