トムス
LEDバルブT10 6000K
(1件のレビュー)
仕様
極性なし
規格
バルブ:T102個入り
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
80(1灯)
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63660250
81260-TS010
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください