LEDヘッドランプバルブ HB3/HB4

LEDヘッドランプバルブ HB3/HB4 - トムス

片面6チップX2面の12チップのLEDにより、ハロゲンバルブやHIDバルブに極めて近い配光特性でハロゲンと同様のカットラインを実現。
また、色温度も目視検査でも安心な6000k(ケルビン)とし、安全マージンも確保。
明るさは、ハイビームで5200lm、ロービームで4700lm(いずれも左右点灯時)。
純正ハロゲン(2700lm)の2倍近い明るさで、圧倒的な見易さを誇るリーガルLEDバルブ。
光量が不足しがちなプロジェクター灯体のロービーム(すれ違い用全照灯)でも、保安基準の倍以上の明るさを実現(アクアにて確認)。
バルブ配線上にある箱型のマルチドライバーに定電流回路を内蔵し、車両の電圧変化に対応。
特に電圧変動の高いハイブリッド車でもチラつきを押さえた安定した明るさを確保。
極性がないため、テスター検電や端子の入れ替えが不要。
バルブ交換感覚でカプラーオン簡単装着。シンプルな部品構成の為、万が一のトラブルシュートも簡単。

規格バルブ:HB3/HB内容量1箱
注意
※本製品は、純正バルブと形状が異なる為、一部の車両で装着できない場合があります。ご購入前に寸法図をご確認頂き、装着スペースを確保できるか、ご確認の上お求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6366023490981-TLHHB
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする