スポッティングスコープ TSN501/傾斜型

スポッティングスコープ TSN501/傾斜型 - 興和オプトロニクススポッティングスコープ TSN501/傾斜型 - 興和オプトロニクススポッティングスコープ TSN501/傾斜型 - 興和オプトロニクススポッティングスコープ TSN501/傾斜型 - 興和オプトロニクス

コーワスポッティングスコープ史上最軽量、超コンパクトモデル「TSN-500シリーズ」が誕生。
50mm対物レンズを搭載し、高い光学性能をコンパクトなボディに実現しました。

全長(mm)241質量(g)400タイプ傾斜型最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)50内容量1台
注意
※アイピースは固定式の20~40倍ズームです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63661625TSN-501
37,700
35,880
39,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする