曜日別特売

LEDバルブ エッセンシャル GEN3 HIR2 11012 U3021

LEDバルブ エッセンシャル GEN3 HIR2 11012 U3021 - Philips

刷新されたフィリップスUltinonEssentialLEDは、パワフルな明るさ、スタイリッシュな外観、デュアル放熱技術に加え、12Vと24Vに適合するオールインワンデザインで、高いコストパフォーマンスを実現します。
簡単に取り付けられるスタイリッシュなLEDライティング
6500Kのスタイリッシュな白色光
ドライバーボックス一体型
主要車種に対応

仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:HIR2タイプ●対応電圧:12Vおよび24V電圧(V)12/24光源LED色温度(K)6700寿命1500時間ベースPX22d光束(Lm)1550バルブLEDヘッドランプ用バルブ:HIR2タイプアプリケーションロービームワット数24W内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6366016411012U3021X2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする