SMC
VQZ1000・2000・3000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 プラグリードユニット 単体
仕様
手動操作方法:ロック式 (要工具形)
リード線取出方法
L形プラグコネクタリード線付
切換方式
2位置シングル
ボディ型式
直接配管形
シリーズ
VQZ2000 ボディ幅15mm
ポート数
5
管接続口径
M5ねじ
シール方式
メタルシール
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファンクション
標準タイプ
オーダーメイド仕様
標準
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63661914
VQZ2120-1LB1-M5
¥8,140
¥
7,398
¥8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください