SMC
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
仕様
●オプションc:排気干渉防止弁付●ノズル呼び径:Φ1.5●ボディ/排気形式:ボディ:マニホールド用;排気方法:複合排気(直接排気、エンドプレート排気)●供給弁・破壊弁組合せ:供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.●真空用圧力スイッチ/圧力センサ:真空用圧力スイッチ/圧力センサなし
定格電圧(V)
DC24
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
コネクタ仕様
真空(V)ポート
Φ8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63661930
ZK2C15K5NL2A-08-W
¥20,020
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください