曜日別特売

KQ2U Series インチサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイ

KQ2U Series インチサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイ - SMC

●真空-100kPa~使用可能

仕様●取付穴N(Φmm):4.2●取付穴O(Φmm):8●取付穴厚さ(Φmm):19.3●適用チューブ外径(ロッド):Φ1/2"形状異径ユニオンワイ質量(g)13有効断面積(mm2)ナイロン:23.8、ウレタン:23.8寸法L1(mm)40.1寸法D1(Φmm)15.4寸法D2(Φmm)19.3寸法L2(mm)26.6寸法P(mm)15.4寸法Q(mm)11.8適合チューブ外径(inch)Φ3/8"機種ブランチ寸法M1(mm)15.6寸法M2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)9.6オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン;リリースブッシュ色:白内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63662316KQ2U11-13A-X12
8,020
7,598
8,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする