曜日別特売

ラセンハンガー

ラセンハンガー - JAPPYラセンハンガー - JAPPYラセンハンガー - JAPPYラセンハンガー - JAPPYラセンハンガー - JAPPYラセンハンガー - JAPPYラセンハンガー - JAPPYラセンハンガー - JAPPY

架空ケーブルの吊架にご使用いただけます
鋼線のコシが強く押し込みやすい
高密度ポリエチレンの皮膜を施しケーブルに優しく支障に強い
着脱可能なリング付きコネクタ
寒暖においても劣化しにくく、手袋でも簡単に着脱可能!

長さ(mm)1500被覆材高密度ポリエチレン樹脂材質(線材)亜鉛めっき硬鋼線内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63662438J35R-JP14435
オープン
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
63662447J45R-JP14745
オープン
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
63662456J60R-JP15660
オープン
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
63662465J75R-JP15675
オープン
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする