曜日別特売

LED直管シーリングライト

LED直管シーリングライト - JAPPYLED直管シーリングライト - JAPPYLED直管シーリングライト - JAPPYLED直管シーリングライト - JAPPYLED直管シーリングライト - JAPPYLED直管シーリングライト - JAPPY

引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます
広い範囲をしっかり照らすワイドな光
消費電力26Wの省エネ設計
ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能
取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能
簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!

光源色昼白色消費電力(W)26色温度(K)5000光束(Lm)33演色指数(Ra)80内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63662377CBL-26BK3326
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
63662386CBL-26WH3326
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする