JAPPY
養生テープ 白(半透明)
作業現場の養生、製品梱包、仮止めなど多用途にご使用いただけます
しっかり貼れてキレイに剥がせます
手でスパッと切れて糊残りが少ない!
材質
PEラミネート+PETクロス+PEラミネート
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.115
色
白(半透明)
長さ(m)
25
粘着剤
アクリル系
主な用途
養生
引張強度(N/25mm)
70
粘着力(N/25mm)
2
特性
手で切れる、糊残りが少ない、剥がせる
内容量
1巻(25m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63662727
JYT 50X25WC
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください