D型終端クランプ

D型終端クランプ - JAPPYD型終端クランプ - JAPPY

ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具です
ボルト1本構造で取付作業が簡単です
ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具がボルト1本で取付可能!

材質(本体)一般構造用圧延鋼材質量(g)117表面処理溶融亜鉛めっき材質(ボルト・ナット)冷間圧造用炭素鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63662395D-END-JP
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする