JAPPY
LEDシーリングライト
シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
専用リモコン付き
機能を絞ったシンプルタイプのLEDシーリングライトです
高さH(mm)
98
光源色
電球色~昼光色
奥行D(mm)
5
幅W(mm)
5
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63662614
LEDH10179-LCE
48
3000~6100
12
4899
¥
26,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
63662630
LEDH80179-LCE
42
3000~6100(電球色~昼光色)
12.3
4299
¥
23,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください