曜日別特売

PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD スティック ブラック

PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD スティック ブラック - BUFFALO(バッファロー)PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD スティック ブラック - BUFFALO(バッファロー)PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD スティック ブラック - BUFFALO(バッファロー)PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD スティック ブラック - BUFFALO(バッファロー)PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD スティック ブラック - BUFFALO(バッファロー)PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD スティック ブラック - BUFFALO(バッファロー)PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD スティック ブラック - BUFFALO(バッファロー)

1 PS5(TM)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5とPS4の全モデルで動作。2 PS5(TM)に直挿しできるスティック型3 持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式!!4 持運びに便利なストラップホール付き!

仕様●USB部端子形状:USB Type-A●USB部端子数:1付属品・らくらく!セットアップシート(保証書)・PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4かんたん接続マニュアル※ユーティリティーはダウンロードにて配付Windows:DiskFormatter2、データ消去ユーティリティMac:DiskFormatter for Mac※保証書は取扱説明書に記載ブラック電源USBバスパワー本体質量(g)約17インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境(保証)温度5~35℃、湿度10~85%保証期間1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2※突起物含まず内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
搭載ドライブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668914SSD-SAO2.0U3-B2TB
33,182
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63668930SSD-SAO1.0U3-B1TB
18,455
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする