曜日別特売

南京錠01+ワイヤー付 統一キー

南京錠01+ワイヤー付 統一キー - BUFFALO(バッファロー)南京錠01+ワイヤー付 統一キー - BUFFALO(バッファロー)南京錠01+ワイヤー付 統一キー - BUFFALO(バッファロー)南京錠01+ワイヤー付 統一キー - BUFFALO(バッファロー)南京錠01+ワイヤー付 統一キー - BUFFALO(バッファロー)南京錠01+ワイヤー付 統一キー - BUFFALO(バッファロー)

セキュリティスロットを利用して盗難から守るセキュリティロック
南京錠タイプ

仕様●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)南京錠:約50/ワイヤー:約30/スロットパーツ:約10/鍵(2個):約10外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12/ワイヤー:長さ1800 太さ2.2/スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみロック南京錠内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668029BLN01T1No.1
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63668038BLN01T2No.2
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする