液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー無/専用モデル/2年保証

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー無/専用モデル/2年保証 - JAPANNEXT

21.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。インターフェイスはHDMI1.4端子(75Hz対応)を1つとVGA端子(60Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。長時間使用時に眼に優しいフリッカー軽減、ブルーライト軽減モードを搭載します。また、75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR363:NO●イヤホン出力:NO●視野角(上下/左右):H178°、V178°付属品マニュアル、保証書、電源アダプター、HDMIケーブル、VESAネジ質量(kg)2使用温度(℃)5~45サイズ(inch)21.5表面処理非光沢対応ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×493×165コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB90%/DCI-P3 66%解像度1920×1080応答速度OD:7ms(GtoG)入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカーNO使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネルフリッカーフリー×輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63667794JN-i215FHD
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63667794JN-i215FHD13091140JN-IPS215DFJN-i215FHD 【限定モデル】21.5インチ フルHD IPS(AHVA)パネル HDMI JAPANNEXT 13091140【限定モデル】21.5インチ フルHD IPS(AHVA)パネル HDMIJAPANNEXT1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする