BUFFALO(バッファロー)
コンセント付きAC充電器 USB×3 3.6A ブラック
コンセント×2/USB 3ポート搭載
スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect
隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ
マルチボルテージ100~240V
色
ブラック
質量(g)
約105
出力電圧
DC5V (USB Type-A)
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×35×95(ACプラグ収納時)
動作環境
(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80%
保証期間
1年間
定格容量(W)
1400(2口合計/コンセント×2)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
USBポート数
出力電流
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63668187
BMPA36TP3BK
USB Type-A(メス)×3、コンセント×2
3
1ポート(Type-A) 最大 2.4A/3ポート合計(Type-A) 最大 3.6A
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください