曜日別特売

両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラック

両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラック - BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラック - BUFFALO(バッファロー)

パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式
安定した装着感のヘッドバンド式
迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用

仕様●ヘッドホン部:ドライバーユニット Φ40mm/周波数帯域 20Hz~20kHz/インピーダンス 32Ω/最大入力 100mW/感度 116±3dB●マイク:指向性 全指向性/周波数帯域 100Hz~10kHz/インピーダンス 2.2kΩ/感度 -34dB±3dBセット内容本体、保証書ブラック質量(g)約178(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.1接続方式USB Type-A対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間イヤホン形状オーバーヘッド内容量1台
注意
※すべての機種で動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668957BSHSHUS300BKZ
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする