曜日別特売

USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック

USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)

手首が疲れにくいカーブデザイン
標準的なキー配列
角度調整スタンド

仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約520ケーブル長(m)約1.5接続方式有線適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約441×23×148(突起物含まず)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)3.0取得規格VCCI Class Bキーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668020BSKBU100BKZ
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする