曜日別特売

有線フルキーボード 抗菌仕様・防水防塵キーボード ホワイト

有線フルキーボード 抗菌仕様・防水防塵キーボード ホワイト - BUFFALO(バッファロー)有線フルキーボード 抗菌仕様・防水防塵キーボード ホワイト - BUFFALO(バッファロー)有線フルキーボード 抗菌仕様・防水防塵キーボード ホワイト - BUFFALO(バッファロー)有線フルキーボード 抗菌仕様・防水防塵キーボード ホワイト - BUFFALO(バッファロー)

抗菌樹脂採用で菌に強い
防水・防塵に対応するIP55に対応
耐久性に優れたレーザー刻印
クリーニングブラシ付き
1年保証

仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり付属品取扱説明書/保証書、クリーニングブラシホワイト質量(g)約560ケーブル長(m)約1.5接続方式有線適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約445×21×151(突起部含まず)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)動作環境(保証)温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと)保証期間1年間キーストローク(mm)3.5取得規格VCCI Class B、SIAAキーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668747BSKBU520WHZ
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする