曜日別特売

Latitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i5-1235U)

Latitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i5-1235U) - Dell Technologies
仕様●CPU周波数:2.1GHz●メインメモリ(標準):16GB●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月使用CPUCore i5OSWin11Pro光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm 光学ディスクドライブオフィスソフトなし内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63666918NBLA131-024H116GB256GB
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63666884NBLA131-023H18GB256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
63666945NBLA131-027H116GB512GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63666884NBLA131-023H181236900NBLA138-003H1NBLA131-023H1 Latitude 15 3000シリーズ(3550)(SSD/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021) Dell Technologies 81236900Latitude 15 3000シリーズ(3550)(SSD/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021)Dell Technologies1台
169,800
税込186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63666945NBLA131-027H119591805NBLA138-005H1NBLA131-027H1 Latitude3550(i5/16/512/11P/HB/FHD/1Y) Dell Technologies 19591805Latitude3550(i5/16/512/11P/HB/FHD/1Y)Dell Technologies1台
189,800
税込208,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする