曜日別特売

LANケーブル工具セット

LANケーブル工具セット - BUFFALO(バッファロー)LANケーブル工具セット - BUFFALO(バッファロー)

RJ45ケーブルを作成するのに必要なRJ45コネクターとRJ11コネクター対応のラチェット付きかしめ工具、RJ45ケーブル皮むき工具、ケーブルカッターのセット
持ち運び便利な工具箱付き

仕様【LANケーブル用外皮むき工具】対応ケーブル外径 最大直径3.6~10.5mm 外形寸法 約116×116×21mm 重量 約45g【ラチェット付LANコネクターかしめ工具】対応コネクター RJ45(8極8芯)RJ11(6極4芯) 外形寸法 約68×201×31mm 重量 約325g【ケーブルカッター】対応ケーブル外径 最大直径10.5mm 外形寸法 約51×170×20mm 重量 約180g質量(kg)約1.3外形寸法(mm)約255×70×330内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668309BLTSET
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする