曜日別特売

RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 3m

RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 3m - BUFFALO(バッファロー)

標準的なRS-232Cストレート結線
アルミシールドケーブル
金メッキピン採用
RoHS対応

ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C端子搭載パソコン及びRS-232C対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。結線方式配線:ストレートケーブル太さ(mm)5変換タイプオス-メス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63667880BRSN30BK
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする