次世代半導体素材GaN(窒化ガリウム)を採用することで、ノートPCの充電も可能な最大30Wの高出力で2ポートながら小型化を実現した極小タイプのUSB充電器です。
ノートPCも充電可能な最大30W出力の急速USB充電器
手の中に収まる程の大きさながらMacBook Air等のノートPC ※1 の充電も可能な最大30W出力の急速USB充電器です。 外出先で使用するために、大きくかさばる純正のACアダプタを持ち運ぶ必要がなくなります。もちろんスマートフォン等への急速充電も可能なので、それぞれの充電器を2つも持つ必要がなくなります。
※PD30W充電対応機器のみ
新素材GaNを採用した極小タイプ
従来のシリコン半導体と比べ充電効率が高く高出力でも発熱が少ない、次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用することで、充電器の大きさをより小型にすることが可能になり、極小サイズを実現したコンパクト設計のUSB充電器です。
USB-C / USB-A の2ポート搭載
Power DeliveryとQuick Chargeに両対応したUSB-Cポートと、 Quick Chargeに対応した汎用性の高い USB-Aポートの2ポートを搭載。
Power Deliveryとは
パワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。
Quick Chargeとは
クイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。
3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。
同時充電可能
USB CポートとUSB Aポートで2台同時に充電ができます。
※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。
安心の保護回路搭載
過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。
海外旅行にも最適
100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。
※使用する国によって別途変換プラグが必要になる場合があります。
スイングプラグ採用
小型サイズながら使わないときはコンパクトにたためる90度スイングプラグを採用していますので保管の際かさばらず、持ち運びの際は他のものを傷つける心配もありません。
トラッキング防止プラグ搭載
トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。
信頼と安心の自社認定工場生産品
日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。
メーカーによる1年間の長期保証
メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980