SUGICO(スギコ)
18-8バケツ(ベースなし) SH-549シリーズ
渕はフラットで衛生的です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ324×H286mm●フラットフランジ●容量:約14L●板厚:1.5mm●フタは別売です。18-8バケツ蓋になります。●コード番号:SA0733
アズワン品番
67-2417-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63872228
SH-549-15NBH
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください