SUGICO(スギコ)
18-8目盛付バケツ SH-6549シリーズ
渕はフラットで衛生的です。
ベース接合部分は全て全周溶接となっております。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ378×H314mm●フラットフランジ●容量:約20L●板厚:2.0mm●平取手●蓋は18-8目盛付バケツ用蓋をご使用下さい。●コード番号:SA1802
アズワン品番
67-2417-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63872237
SH-6549-20WBM
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください