SUGICO(スギコ)
18-8口出し付バケツ(ベース付)本体 SHシリーズ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸336×Φ315×H260mm●半カール●NSF●容量:約15L●板厚:0.7mm●仕上:ツヤ消し、目盛り無●コード番号:ST1122
アズワン品番
67-2417-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63872280
SH-6415H
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください