曜日別特売

18-8口出し付バケツ(ベース付)用蓋 SHシリーズ

18-8口出し付バケツ(ベース付)用蓋 SHシリーズ - SUGICO(スギコ)18-8口出し付バケツ(ベース付)用蓋 SHシリーズ - SUGICO(スギコ)18-8口出し付バケツ(ベース付)用蓋 SHシリーズ - SUGICO(スギコ)18-8口出し付バケツ(ベース付)用蓋 SHシリーズ - SUGICO(スギコ)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:354×Φ339mm●半カール●NSF●仕上:ツヤ消し、目盛り無●コード番号:ST1123アズワン品番67-2417-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63872289SH-6415C
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする