SUGICO(スギコ)
18-8口出し付バケツ(ベース付)本体 SHシリーズ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸293×Φ276×H232mm●半カール●NSF●容量:約10L●板厚:0.7mm●仕上:ツヤ消し、目盛り無●コード番号:ST1124
アズワン品番
67-2417-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63872298
SH-6410H
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください