エスコ
15x135mm 超硬付スクレーパー
ガスケット・カーボン・錆の除去に。
仕様
●刃幅:15mm●全長:135mm●材質:刃/スチール ハンドル/ビニール(黒色マット生地、赤色グロス生地)●刃厚:4.6mm●超硬付スクレーパー
アズワン品番
65-9262-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63875737
EA524AG-4
オープン
¥
7,220
¥
7,942
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください