AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz

AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz - エスコ

オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。
100V電源でお手軽。
初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理

仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計アズワン品番65-9279-86内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63875920EA763AM-36B
オープン
95,100
104,610(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする