アクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ

アクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ - エスコアクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ - エスコアクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ - エスコアクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ - エスコ

内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。

仕様●コネクター形状:USB(A)メス-USB(A)オス●長さ:12m●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポートを持つ機種)●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●重量:446g●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.0~●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●消費電流:最大60mAケーブル長(m)12アズワン品番65-9280-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63875999EA764AF-25A
オープン
6,130
6,743(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする