曜日別特売

中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ

中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ - エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ - エスコ

14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。
※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。
直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。

仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63878975EA940CB-102
オープン
3,230
3,553(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする