曜日別特売

小型ロータリーミキサー 本体

小型ロータリーミキサー 本体 - 日伸理化

長時間の緩和な撹拌操作に適します。
DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。
コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽です。
回転調節、角度調節も簡単にできます。
NRC-20Dの上位機種がNRC-30Dがあり、超長時間に対応してます。
NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。

仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●モーター DCモーター●回転制御 電圧制御●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●電源 AC100V 0.5A●外形寸法 W164×D197×H175mm(水平時 ホルダーなし)●重量 約2.2kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●フォルダー・ショック装置・チューブ等は付属しません。アズワン品番65-8129-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63884679NRC-20D
78,500
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする