ダーマフレックスA 皮膚接着剤
縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。
1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。
適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。
高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。
閉創部は微生物の遮断および防水性に優れます。
4-0縫合糸と同等程度の強度をもっています(※製造元による検証)。
0.7mLの容量のため、広い範囲に塗布できます。
一層塗りで閉創可能です。
ガラスアンプルを使用していないため、アンプルによる術者の怪我の心配がありません。
抜糸、抜去不要で術後目立ちにくい
仕様●1本あたりの容量(mL):0.7●入数:1本入●接着までの所要時間:約60秒●主成分:2-オクチルシアノアクリレート、n-ブチルシアノアクリレート●用途:救急、手術室●EOG滅菌(個包装)
アズワン品番7-9165-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1本
サージカルテープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-08-18
- 用途:
- 抜糸後の保護
手の親指に縫合が必要な切創。抜糸後傷口は塞がっているものの、仕事で力を入れる必要があるので、念のための保護に使用。使用感は瞬間接着剤にとても似ている。人体に使用できる点が、安心して使用できる。
1人が参考にしています