18-8タンク運搬用台車(ナイロン車)

18-8タンク運搬用台車(ナイロン車) - SUGICO(スギコ)

キャスターには安全ストッパー(4自在:内2個対角ストッパー付)が付いています。
キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。
用途:キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内径Φ340×H40mm●※キャスター対角ストッパー付(内2個)●Φ50キャスター●Φ33cm用●コード番号:SA2187アズワン品番67-2401-41内容量1個
注意
※容器を載せる際は台車の中心に置き、転倒しないよう十分注意してください。
※移動時は、タンクや容器が倒れないようしっかりと持ち、段差や障害物による転倒に十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63886465TO-512N
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする