曜日別特売

sumuu ボトル型ソルト&ペッパーミル ミルオ MCK-136シリーズ

sumuu ボトル型ソルト&ペッパーミル ミルオ MCK-136シリーズ - macrossumuu ボトル型ソルト&ペッパーミル ミルオ MCK-136シリーズ - macrossumuu ボトル型ソルト&ペッパーミル ミルオ MCK-136シリーズ - macrossumuu ボトル型ソルト&ペッパーミル ミルオ MCK-136シリーズ - macrossumuu ボトル型ソルト&ペッパーミル ミルオ MCK-136シリーズ - macrossumuu ボトル型ソルト&ペッパーミル ミルオ MCK-136シリーズ - macrossumuu ボトル型ソルト&ペッパーミル ミルオ MCK-136シリーズ - macrossumuu ボトル型ソルト&ペッパーミル ミルオ MCK-136シリーズ - macros

フタを外したりボタンを押す手間は一切なし。本体を逆さまにするだけ
調理しながら片手で挽けるから便利
挽く粗さを無段階で調節可能
片手で持ちやすい約Φ7cm、重量335gのスマートボディ
キッチンで場所をとらずコンパクトに収納できる
マットな質感のかわいいボトル型デザイン

仕様●サイズ:Φ7×H22.5cm●重量;約335g●材質:ステンレス、ABS、セラミック●電源:乾電池式(単4アルカリ6本)●カラー:スモークグレーアズワン品番67-2537-83内容量1ケース(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63890096MCK-136SG
47,760
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする