曜日別特売

ポット10L BCシリーズ

ポット10L BCシリーズ - BACSAC

表面生地は、引き裂き強度、耐摩耗性、耐霜性が高く、UVカット加工が施され-30℃~70℃の耐熱性がある非常に高機能な生地です。
内部生地は、フェルト層が根を保護し、水分蒸発を抑制し土中の水分を適度に保ちます。
土が呼吸できる浸透性、余分な水を外に出します。
100%リサイクル可能素材。

仕様●高さ:23cm●直径:23cm●容量:10L内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63894497BC-130265-8766-33
7,800
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
63894506BC-140265-8766-34
7,800
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
63894515BC-160265-8766-35
7,800
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
63894524BC-170265-8766-36
7,800
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする