アクアエナジー πウォーター浄活水器

アクアエナジー πウォーター浄活水器 - 大橋創健アクアエナジー πウォーター浄活水器 - 大橋創健

アクアエナジーは、浄水機能、ミネラル機能、活水機能を備えた浄水器です。
厳選された各種セラミックの相乗効果により安全で美味しいミネラルウォーターをご使用頂けます。
本体はステンレス製で清潔、キレイ。
大型フィルターで通水量もたっぷり。
使いやすい360度回転の出水パイプです。

仕様●ろ材:高性能ヤシガラ活性炭、ACF繊維状フィルター、2000ガウス磁石、BSΠセラミック、トルマリンセラミック、マイナスイオンセラミック、医王石セラミック●ろ過流量:6.0L/毎分●使用可能最低水圧:0.5kg~3kg●浄水能力:50,000L●カートリッジ寿命:約2年 ※水質・使用水量により異なります。アズワン品番65-8735-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63900359LAP-130
188,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする