WAY スパイスボトル

WAY スパイスボトル - イノマタ化学WAY スパイスボトル - イノマタ化学WAY スパイスボトル - イノマタ化学
(1件のレビュー)

シンプル&モダンなデザインで、キッチンのデザインを選びません。
いろんなスパイスを隠し味に、料理の美味しさもアップ!
クリアだから中身が見えて、キッチンをおしゃれに演出!
ホールスパイスには1穴、パウダースパイスには6穴。
引き出し内でもスッキリ収まります。

仕様●カラー:クリアー●商品サイズ:Φ4.3×10.4Hcm(70mL)●材質●▼本体:スチロール樹脂/中栓・底蓋:ポリプロピレンアズワン品番65-8981-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63903378#1145
140
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 乾燥ハーブ用
社会福祉法人正和会医療・福祉・介護関連業

穴が1穴、6穴に分かれており使い勝手がかなり良いと思いました。
他に中々なく素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする