サンコー(三甲)
サンストッカーⅡ ブルー
150Lの大型アイスボックスです。
底面は中央に配置された排水口に向かってすり鉢状になっており、排水時の水残りがありません。
保管時はスタンド、陳列台(1枚)を収納でき、余分なスペースは必要ありません。
仕様
●容量(L):150●材質:外壁/PP 内壁/AES 断熱材/硬質ウレタンフォーム スタンド/アルミ●外寸法(mm):1100×600×381●有効内寸法(mm):863×463×309●セット部材:本体・スタンド・フタ・排水栓付
アズワン品番
65-8749-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63905374
21000303BLSS2
¥
159,000
¥
158,800
¥
174,680
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください