曜日別特売

パンテーンAFC洗い流すトリートメント

パンテーンAFC洗い流すトリートメント - P&G

サロン帰りの髪を、毎日、すべての人へ。
エアリーゆるふわ髪へデイリー集中トリートメント

仕様●規格:300g●生産国:タイ●ブランド:パンテーン●成分:水、シリコーンクオタニウム-26、ステアリルアルコール、ベヘントリモニウムメトサルフェート、セタノール、イソプロパノール、香料、ベンジルアルコール、EDTA-2Na、ヒスチジン、クエン酸、パンテノール、パンテニルエチル、黄4、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、赤227、青1●使用方法:トリートメントinコンディショナーの後、軽く水気をきり、適量を両手のひらに広げます。髪全体になじませ、すすぎ流します。●使用上の注意●▼ 頭皮に傷、はれもの、湿疹等のあるときは使わないでください。●▼ 使用中や使用後に刺激等の異常が現れたときは使用を中止し、皮フ科専門医等にご相談されることをおすすめします。●▼ 目に入ったときは、直ちに洗い流してください。●▼ お子様の手の届かないところに置いてください。アズワン品番65-8742-38内容量1ケース(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63908436396287
16,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする