曜日別特売

男女共用低発塵混入だいきらい続き服 FX70534シリーズ

男女共用低発塵混入だいきらい続き服 FX70534シリーズ - サンエス男女共用低発塵混入だいきらい続き服 FX70534シリーズ - サンエス男女共用低発塵混入だいきらい続き服 FX70534シリーズ - サンエス男女共用低発塵混入だいきらい続き服 FX70534シリーズ - サンエス男女共用低発塵混入だいきらい続き服 FX70534シリーズ - サンエス男女共用低発塵混入だいきらい続き服 FX70534シリーズ - サンエス男女共用低発塵混入だいきらい続き服 FX70534シリーズ - サンエス

超高水準の制電性を実現。
インナーからのホコリの落下を防ぐつなぎタイプです。
HACCP完全義務化をサポート
▼企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。
▼この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。
ホコリやチリが付きにくい制電素材
▼制電性の繊維をタテとヨコに織り込んだ、ホコリのでにくい低発塵のつなぎ服スタイルです。
左胸ペン差し付き
高い機能性を兼ね備えたつなぎユニフォーム
▼速乾、耐久制電、耐久吸水、汚れ除去、寸法安定など、優れた機能も実現!

仕様全2色展開、機能性アイコン:常温、制電、低発塵材質ポリエステル100%サックスサイズS胸囲(cm)114股下(cm)76着丈(cm)52総丈(cm)154裄丈(cm)76アズワン品番65-8749-96内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63908759FX70534
8,100
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする