サンエス
女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70948Pシリーズ
ウエストのサイドがゴムで、裾口がストレートのパンツ
仕様
女性用、コイルファスナー、インナーネット、メッシュ裏地
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
72
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63909906
FX70948P
C/#11ホワイト
3L
82~88
117
65-8752-90
¥6,800
¥
5,998
¥6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63909915
FX70948P
C/#23サックス
5L
94~100
129
65-8752-99
¥6,800
¥
5,998
¥6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください