サンテック
プレス サンドメーカー
あらゆるパンのホットサンドをスピード調理。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:355×470×H330mm●焼き面サイズ:340×320mm●電源:単相100V/1250W●温度調節:0~300℃(サーモスタット式)●コード番号:AE0501
アズワン品番
67-2471-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63912268
SP-1
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください