曜日別特売

ビタミンD3&Cのど飴袋 72袋入

ビタミンD3&Cのど飴袋 72袋入 - UHA味覚糖

プロポリス・ビタミンC・ビタミンD3配合のど飴
糖質30%OFF

仕様●1袋当たりの内容量:52g●原材料名:食物繊維(ポリデキストロース(アメリカ製造、中国製造))、水飴、還元パラチノース、はちみつ、植物油脂、生姜抽出物、プロポリス抽出物、ハーブエキス、濃縮レモン果汁/ビタミンC、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、ステビア)、酸味料、着色料(カロチノイド)、乳化剤、ビタミンD3●栄養成分表示1粒(2.6g)あたり:エネルギー/6kcal、たんぱく質/0g、脂質/0g、炭水化物/2.5g(糖質/1.7g、食物繊維/0.8g)、食塩相当量/0.002g、ビタミンC/120mg、ビタミンD/1.3μgアズワン品番65-8726-48内容量1箱(72袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6391330991957
21,200
20,980
22,658(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする